Westward 1ezk1 | Ổ cắm Bit 1/4 Ổ T20 Torx | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1EZK1 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa T20 Torx | AA9RYB

WESTWARD Ổ cắm 1EZK1 Bit 1/4 Ổ T20 Torx

Trong kho
Khoản mục: AA9RYB phần: 1EZK1
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
€1.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.187 "
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Độ dài chèn1-3 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyT20
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT20
Loại mẹoTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mẹoĐộ dài bitKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
WESTWARD 1EZJ8 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa T10 Torx | AA9RXZ 1EZJ8Torx1.187 "Oxit đenThép hợp kim61.625 "T10T10€1.47
WESTWARD 1EZJ9 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa T15 Torx | AA9RYA 1EZJ9Torx1.187 "Oxit đenThép hợp kim61.625 "T15T15€1.47
WESTWARD 1EZK3 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa T27 Torx | AA9RYD 1EZK3Torx1.187 "Oxit đenThép hợp kim61.625 "T27T27€9.02
WESTWARD 1EZK4 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ đĩa T30 Torx | AA9RYE 1EZK4Torx1.187 "Oxit đenThép hợp kim61.625 "T30T30€12.72
Ổ cắm WESTWARD 20HX15 Bit 1/4 Ổ đĩa 1/4 inch phẳng | AF6TTZ 20HX15Bằng phẳng63 / 64 "Tiếng Ba Lan đầy đủChrome Vanadi11.375 "1 / 4 "1 / 4 "€8.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 1EZK1 Bit 1/4 Ổ T20 Torx
€1.47 /đơn vị