Westward 1eyh2 | Cờ lê kết hợp 7/16in. 6-5/8in. Chiều dài tổng thể | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1EYH2 Cờ lê kết hợp 7 / 16in. 6-5 / 8in. Chiều dài tổng thể | AA9RTN

WESTWARD Cờ lê kết hợp 1EYH2 7/16in. 6-5/8in. Tổng chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AA9RTN phần: 1EYH2
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
€7.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcOxit đen
Góc đầu0 Degrees
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8204110030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKết thúcGóc đầuVật chấtSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
WESTWARD 1EYF4 Cờ lê kết hợp 1-3 / 8in 18-1 / 2 Inch Chiều dài tổng thể | AA9RTC 1EYF41.375 "Satin0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees18.5 "SAE€62.84
WESTWARD 1EYF5 Cờ lê kết hợp 1-7 / 16 inch Chiều dài tổng thể 19-1 / 2 inch | AA9RTD 1EYF51.437 "Satin0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees19.5 "SAE€79.52
WESTWARD 1EYF6 Cờ lê kết hợp 1-1 / 2 Inch Chiều dài tổng thể 19-1 / 2 inch | AA9RTE 1EYF61.5 "Satin0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees19.5 "SAE€76.24
WESTWARD 1EYF7 Cờ lê kết hợp 1-5 / 8in 21-1 / 4in Chiều dài tổng thể | AA9RTF 1EYF71.625 "Satin0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees21.25 "SAE€108.90
WESTWARD 1EYG4 Cờ lê kết hợp 2-1 / 16 inch Chiều dài tổng thể 26-1 / 4in | AA9RTL 1EYG42-1 / 16 "Satin0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees26.25 "SAE€153.54
WESTWARD 1EYH1 Cờ lê kết hợp 3 / 8in. 5-7 / 8in. Chiều dài tổng thể | AA9RTM 1EYH13 / 8 "Oxit đen0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees5.875 "SAE€6.37
WESTWARD 1EYH3 Cờ lê kết hợp 1 / 2in. Chiều dài tổng thể 7 inch | AA9RTP 1EYH31 / 2 "Oxit đen0 DegreesChrome Vanadi Steel1215 Degrees7"SAE€10.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê kết hợp 1EYH2 7/16in. 6-5/8in. Tổng chiều dài
€7.40 /đơn vị