Westward 1ece4 | Kìm Khóa Hàm Cong Thép 5 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1ECE4 Kìm khóa hàm cong 5 inch Thép | AA9NPG

WESTWARD Kìm khóa hàm cong 1ECE4 thép 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9NPG phần: 1ECE4
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
€22.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép Cr-V
Kết thúcMạ Niken
HandleTay cầm trơn
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất1.125 "
Hàm dài3 / 4 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày1 / 4 "
Loại hàmHàm cong
Hàm rộng1.5 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh khóa
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleLoại xử lýHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
WESTWARD 1ECE5 Kìm khóa hàm cong 7 inch thép | AA9NPH 1ECE5Tay cầm trơnTay cầm trơn1.5 "1"2"7"€21.60
WESTWARD 1ECE6 Kìm khóa hàm cong 10 inch Thép | AA9NPJ 1ECE6Tay cầm trơnTay cầm trơn1.875 "1.25 "2.625 "10 "€22.02
WESTWARD 1ECF8 Kìm khóa hàm cong 5 inch Tay cầm mềm | AA9NPT 1ECF8Nắm mềmergonomic1.125 "3 / 4 "1.5 "5"€13.43
WESTWARD 1ECF9 Kìm khóa hàm cong 7 inch Tay cầm mềm | AA9NPU 1ECF9Nắm mềmergonomic1.5 "1"2"7"€16.52
WESTWARD 1ECG1 Kìm khóa hàm cong 10 inch Tay cầm mềm | AA9NPV 1 điện tâm đồ1Nắm mềmergonomic1.875 "1.125 "2.625 "10 "€17.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm khóa hàm cong 1ECE4 thép 5 inch
€22.29 /đơn vị