Westward 19zd04 | Đầu hộp cờ lê lực 16mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 19ZD04 Hộp đầu cờ lê lực 16mm | AF6NRH

WESTWARD 19ZD04 Đầu hộp cờ lê lực 16mm

Trong kho
Khoản mục: AF6NRH phần: 19ZD04

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cờ lê mô-men xoắn
Kích thước ổ đĩa14 x 18 mm
Vật liệu đầuThép crom Vanadium
Loại đầuHộp cuối
Vật chấtCrV
Max. Mô-men xoắn129 ft.-lb.
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể2 15 / 32 "
Kích thước máy16mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.19
Chiều dài tàu (cm)2.59
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đầuLoại đầuVật chấtMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 19ZD08 Hộp đầu cờ lê mô men kết thúc 21mm | AF6NHX 19ZD08Thép crom VanadiumHộp cuốiCrV243 ft.-lb.2 3 / 5 "21mm€14.57
WESTWARD 19ZC59 Cờ lê mô-men xoắn Đầu bánh cóc tròn 1/2 inch | AF6NPK 19ZC59Thép hợp kimbánh cóc trònThép hợp kim453 ft.-lb.2 25 / 32 "1 / 2 "€24.96
WESTWARD 19ZC90 Cờ lê lực Đầu hở 13mm | AF6NQU 19ZC90Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV38 ft.-lb.2.25 "13€21.20
WESTWARD 19ZC91 Cờ lê lực Đầu mở đầu 14mm | AF6NQV 19ZC91Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV47 ft.-lb.2.25 "14mm€20.93
WESTWARD 19ZC92 Cờ lê lực Đầu hở 15mm | AF6NQW 19ZC92Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV57 ft.-lb.2.25 "15mm€11.90
WESTWARD 19ZC93 Cờ lê lực Đầu hở 16mm | AF6NQX 19ZC93Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV68 ft.-lb.2 5 / 16 "16mm€20.93
WESTWARD 19ZC94 Đầu cờ lê lực mở đầu 17mm | AF6NQY 19ZC94Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV81 ft.-lb.2 5 / 16 "17mm€11.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 19ZD04 Đầu hộp cờ lê lực 16mm
€12.72 /đơn vị