Westward 19zc89 | Đầu hộp cờ lê lực 22mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 19ZC89 Đầu hộp cờ lê lực 22mm | AF6NQT

WESTWARD 19ZC89 Đầu hộp cờ lê lực 22mm

Trong kho
Mục: AF6NQT phần: 19ZC89

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€10.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cờ lê mô-men xoắn
Kích thước ổ đĩa9 x 12 mm
Vật liệu đầuThép crom Vanadium
Loại đầuHộp cuối
Vật chấtCrV
Max. Mô-men xoắn193 ft.-lb.
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước máy22mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.47
Chiều dài tàu (cm)3.51
Chiều rộng tàu (cm)2.49
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu đầuLoại đầuVật chấtMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 19ZC56 Cờ lê mô-men xoắn Đầu bánh cóc tròn 1/4 inch | AF6NPG 19ZC56Thép hợp kimbánh cóc trònThép hợp kim55 ft.-lb.1 4 / 5 "1 / 4 "€18.95
WESTWARD 19ZC57 Cờ lê mô-men xoắn Đầu bánh cóc tròn 3/8 inch | AF6NPH 19ZC57Thép hợp kimbánh cóc trònThép hợp kim178 ft.-lb.2"3 / 8 "€21.98
WESTWARD 19ZC58 Cờ lê mô-men xoắn Đầu bánh cóc tròn 1/2 inch | AF6NPJ 19ZC58Thép hợp kimbánh cóc trònThép hợp kim295 ft.-lb.2"1 / 2 "€23.44
Cờ lê lực WESTWARD 19ZC63 Đầu hở 7mm | AF6NPP 19ZC63Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV7 ft.-lb.1.5 "7mm€9.67
WESTWARD 19ZC64 Cờ Lê Lực Đầu Mở 8mm | AF6NPQ 19ZC64Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV10 ft.-lb.1.5 "8€9.67
Cờ lê lực WESTWARD 19ZC65 Đầu hở 9mm | AF6NPR 19ZC65Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV14 ft.-lb.1.5 "9€9.67
WESTWARD 19ZC66 Cờ lê lực đầu mở 10mm | AF6NPT 19ZC66Thép crom VanadiumKết thúc mởCrV18 ft.-lb.1 3 / 5 "10€17.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 19ZC89 Đầu hộp cờ lê lực 22mm
€10.96 /đơn vị