Westward 19zc61 | Đầu chèn cờ lê có thể điều chỉnh 1-3/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 19ZC61 Đầu chèn Spanner có thể điều chỉnh 1-3 / 16 inch | AF6NPM

WESTWARD Đầu chèn cờ lê 19ZC61 Có thể điều chỉnh 1-3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6NPM phần: 19ZC61
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
€57.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chèn Spanner
Kích thước ổ đĩa9 x 12 mm
Vật liệu đầuThép crom Vanadium
Loại đầuĐiều chỉnh
Vật chấtCrV
Max. Mô-men xoắn170 ft.-lb.
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước máy1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)1.47
Chiều dài tàu (cm)10.77
Chiều rộng tàu (cm)7.19
Mã HS8204120000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 19ZC60 Spanner Chèn đầu có thể điều chỉnh 1-1 / 16 inch | AF6NPL 19ZC609 x 12 mm89 ft.-lb.3 47 / 64 "1-1 / 16 "€55.90
WESTWARD 19ZC62 Đầu chèn Spanner có thể điều chỉnh 1-1 / 2 inch | AF6NPN 19ZC6214 x 18 mm214 ft.-lb.5 5 / 64 "1.5 "€66.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đầu chèn cờ lê 19ZC61 Có thể điều chỉnh 1-3/16 inch
€57.62 /đơn vị