Westward 19xh27 | Khớp Nối Mỡ 21/32 Inch 1/8 Inch Npt (f) | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 19XH27 Bộ ghép mỡ 21/32 Inch 1/8 Inch Npt (f) | AF6LGN

WESTWARD Đầu nối mỡ 19XH27 21/32 Inch 1/8 Inch Npt (f)

Trong kho
Khoản mục: AF6LGN phần: 19XH27
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
€8.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép mỡ 3 hàm
Kết nối1/8 "FNPT
Max. Sức ép10,000 psi
Min. Áp lực nổ13,000 psi
Kích thước máy21/32 "OD
áp suất làm việc10,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.5
Chiều dài tàu (cm)2.5
Chiều rộng tàu (cm)2.5
Mã HS7326908588

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épKích thước máyáp suất làm việcGiá cả
WESTWARD 1ZTC8 Coupler 7000 Psi Xoay 360 độ | AB4QAW 1ZTC8Bộ ghép dầu mỡ7000 psi--€47.63
WESTWARD 19XH26 Bộ ghép mỡ 19/32 Inch 1/8 Inch Npt (f) | AF6LGM 19XH26Bộ ghép mỡ 3 hàm6000 psi19/32 "OD6000 PSI€6.13
Bộ nối mỡ WESTWARD 45CT61, 90 độ, chiều dài tổng thể 3.44 inch, màu trắng, tối đa 6000 PSI. Áp lực | CU9XRP 45CT61Bộ ghép dầu mỡ---€31.17
Bộ nối mỡ WESTWARD 45FG40, 1/2 Inch, Sử dụng với Súng bắn mỡ, 1/8 Inch FNPT | CU9XVL 45FG40Bộ ghép dầu mỡ---€11.04
Bộ nối mỡ WESTWARD 45FG51, 1/2 inch, sử dụng với súng bơm mỡ vận hành bằng tay | CU9XVM 45FG51Bộ ghép dầu mỡ---€23.03
Bộ nối mỡ WESTWARD 45FG54, 5/8 inch, sử dụng với các phụ kiện mỡ đầu nút 5/8 inch | CU9XVN 45FG54Bộ ghép dầu mỡ---€28.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đầu nối mỡ 19XH27 21/32 Inch 1/8 Inch Npt (f)
€8.27 /đơn vị