Westward 16y634 | Bộ định tuyến thẳng Bit cacbua nghiêng 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y634 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 1/4 In | AA8BZT

WESTWARD 16Y634 Bộ định tuyến thẳng Bit cacbua nghiêng 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AA8BZT phần: 16Y634

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€5.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến thẳng Bit
Cắt Dia.1 / 4 "
Chiều dài cắt1"
Độ sâu của vêt căt1 Trong.
Chiều dài sáo1"
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân2.25 "
Hạng mục phụBộ định tuyến thẳng Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Cắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài chânChiều dài sáoMụcVật chấtSố lượng sáoGiá cả
WESTWARD 16Y543 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide rắn 1/8 In | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Bộ định tuyến thẳng BitCacbua rắn2€33.63
WESTWARD 16Y545 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 3/8 In | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Bộ định tuyến thẳng BitCacbua nghiêng2€18.35
WESTWARD 16Y555 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 1/4 In | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Bộ định tuyến thẳng BitCacbua nghiêng2€16.28
WESTWARD 16Y571 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Bộ định tuyến thẳng BitCacbua nghiêng2€31.93
WESTWARD 16Y572 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXC 16Y5721 / 2 "1 / 2 "1.25 "2.75 "1.25 "Bộ định tuyến thẳng BitCacbua nghiêng2€25.82
WESTWARD 16Y573 Bộ định tuyến thẳng Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Bộ định tuyến thẳng BitCacbua nghiêng2€53.58
WESTWARD 16Y577 Bộ định tuyến thẳng Bit Solid Carbide1 / 4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Bộ định tuyến thẳng BitCacbua rắn2€36.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y634 Bộ định tuyến thẳng Bit cacbua nghiêng 1/4 trong
€5.60 /đơn vị