Westward 16y630 | Bộ định tuyến núm cửa Bit Carbon nghiêng 2-1/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y630 Bộ định tuyến Núm cửa Bit Carbon Tipped 2-1 / 8 In | AA8BZN

WESTWARD Bộ định tuyến núm cửa 16Y630 Bit Carbon Tipped 2-1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA8BZN phần: 16Y630

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€135.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến Núm cửa Bit
Cắt Dia.2-1 / 8 "
Chiều dài cắt5 / 16 "
Chiều dài sáo5 / 16 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể6"
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân2.875 "
Hạng mục phụBit nhàm chán

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCắt Dia.Chiều dài sáoSố lượng sáoChiều dài chânGiá cả
WESTWARD 16Y626 Bộ định tuyến Núm cửa Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BZK 16Y6261"9 / 32 "35.25 "€10.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ định tuyến núm cửa 16Y630 Bit Carbon Tipped 2-1/8 In
€135.31 /đơn vị