Westward 16y619 | Bộ định tuyến laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y619 Bộ định tuyến Laminate Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 Bộ định tuyến tấm laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8BZC phần: 16Y619

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định tuyến Laminate Bit
Cắt Dia.1 / 2 "
Chiều dài cắt1.25 "
Độ sâu của vêt căt1-1 / 4 Trong.
Chiều dài sáo1.25 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể3.437 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1 11 / 32 "
Hạng mục phụLaminate và Trim Router Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều dài sáoVật chấtChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
WESTWARD 16Y622 Bộ định tuyến Laminate Bit Thép tốc độ cao 1/2 In | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€19.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y619 Bộ định tuyến tấm laminate Bit cacbua nghiêng 1/2 inch
€23.28 /đơn vị