Westward 16y564 | Hình thành bộ định tuyến bit cacbua nghiêng 1 trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 16Y564 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BWU

WESTWARD 16Y564 Bộ định tuyến hình thành bit cacbua nghiêng 1 trong

Trong kho
Khoản mục: AA8BWU phần: 16Y564

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€30.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHình thành bit bộ định tuyến
Dia chịu lực. (Trong.)1/2
Cắt Dia.1"
Chiều dài cắt1 / 2 "
Độ sâu của vêt căt17/32 Trong.
Chiều dài sáo17 / 32 "
Vật chấtCacbua nghiêng
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Radius1 / 4 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1 21 / 32 "
Hạng mục phụHình thành bit bộ định tuyến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207703040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCắt Dia.Chiều dài cắtChiều dài sáoChiều dài tổng thểRadiusChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
WESTWARD 16Y533 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 2-1 / 2 In | AA8BVK 16Y5332-1 / 2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "€21.71
WESTWARD 16Y535 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.88
WESTWARD 16Y536 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€30.98
WESTWARD 16Y558 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€44.73
WESTWARD 16Y565 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 3/4 In | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€26.32
WESTWARD 16Y568 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€41.40
WESTWARD 16Y574 Bộ định tuyến hình thành Bit Carbide Tipped 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€62.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 16Y564 Bộ định tuyến hình thành bit cacbua nghiêng 1 trong
€30.40 /đơn vị