Westward 13h817 | Mũi doa xây dựng thẳng 5 3/8in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 13H817 Mũi doa xây dựng thẳng 5 3/8in | AA4XVJ

WESTWARD 13H817 Mũi Doa Xây Dựng Thẳng 5 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AA4XVJ phần: 13H817
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
€38.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa xây dựng
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.437 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo3.25 "
Dia cuối lớn.7 / 16 "
Tay trái / tay phảiTrái Sprial Cắt phải
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể5.375 "
ChânChân thẳng với ba thanh
Chân Địa.7 / 16 "
Kích thước chân7 / 16 "
Loại chânThẳng với ba căn hộ
Kích thước máy7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207600035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChânTương đương thập phânKết thúcChân Địa.Kích thước chânLoại chânKích thước máyChiều dài sáoGiá cả
WESTWARD 12G353 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 6in | AA4DTJ 12G353Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.625 "Oxit đen1-1 / 16 "1-1 / 16 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn5 / 8 "4.5 "€60.80
WESTWARD 12G354 Đai ốc lục giác doa xây dựng 6 3/8in | AA4DTK 12G354Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.687 "Oxit đen1-1 / 16 "1-1 / 16 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn11 / 16 "4.5 "€67.71
WESTWARD 12G355 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 7in | AA4DTL 12G355Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.750 "Oxit đen1.25 "1.25 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn3 / 4 "5"€91.01
WESTWARD 12G356 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 7in | AA4DTM 12G356Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.812 "Oxit đen1.25 "1.25 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn13 / 16 "5"€101.97
WESTWARD 12G357 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 7in | AA4DTN 12G357Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.875 "Oxit đen1.437 "1.437 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn7 / 8 "5"€114.91
WESTWARD 12G358 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 7in | AA4DTP 12G358Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn0.937 "Oxit đen1.437 "1.437 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn15 / 16 "5"€41.29
WESTWARD 12G359 Mũi khoan xây dựng Hex Nut Shank 7in | AA4DTQ 12G359Cùm Hex Nut Với ​​Nam châm An toàn1"Oxit đen1.437 "1.437 "Đai ốc Hex với Nam châm An toàn1"5"€133.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 13H817 Mũi Doa Xây Dựng Thẳng 5 3/8in
€38.05 /đơn vị