Westward 11v350 | Mũi khoan mũi khoan sáo thẳng 7/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 11V350 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 7/8 inch | AA3ULV

WESTWARD 11V350 Chucking Reamer Sáo thẳng 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3ULV phần: 11V350
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
€230.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Chamfer (Độ)45
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.875 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2.625 "
Kích thước phân số7 / 8 "
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtHSS
Số lượng sáo8
Chiều dài tổng thể10 "
ChânChân tròn
Chân Địa.Nhỏ hơn một chút so với đường kính cắt
Kích thước chân0.875 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207600035
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước số liệuTương đương thập phânLoại thứ nguyêncôn MorseSố lượng sáoChiều dài tổng thểChânKích thước chânGiá cả
WESTWARD 11V308 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 1/32in | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Inch phân số-32.5 "Chân tròn0.031 "€9.11
WESTWARD 11V313 Chucking Reamer 7/64in Sáo thẳng | AA3UKE 11V313-0.1094 "Inch phân số-43.5 "Chân tròn0.109 "€26.49
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer Sáo thẳng 1/8 inch | AA3UKF 11V314-0.125 "Inch phân số-43.5 "Chân tròn0.125 "€19.02
WESTWARD 11V315 Chucking Reamer 9/64in Sáo thẳng | AA3UKG 11V315-0.1406 "Inch phân số-44"Chân tròn0.14 "€33.09
WESTWARD 11V316 Chucking Reamer 5/32in Sáo thẳng | AA3UKH 11V316-0.1562 "Inch phân số-44"Chân tròn0.156 "€33.09
WESTWARD 11V318 Kẹp mũi doa Sáo thẳng 3/16 inch | AA3UKK 11V318-0.1875 "Inch phân số-64.5 "Chân tròn0.187 "€39.38
WESTWARD 11V322 Chucking Reamer Sáo thẳng 1/4 inch | AA3UKP 11V322-0.25 "Inch phân số-66"Chân tròn0.25 "€22.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 11V350 Chucking Reamer Sáo thẳng 7/8 inch
€230.83 /đơn vị