Merit 08834131831 | Bánh Xe Nắp Ao 3/4 X 3/4 X 1/8 Inch Thân 80g | 3re17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834131831 Bánh xe lật Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 Inch Thân 80g | AD2MAG 3RE17

MERIT 08834131831 Bánh Xe Nắp Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 Inch Thân 80g

Trong kho
Mục: AD2MAG phần: 08834131831Tham chiếu chéo: 3RE17
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
€8.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật có chân
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
đường kính3 / 4 "
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM35,000
Kích thước chân1 / 8 "
Loại chânSảnh
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6805305000
Quốc giaDE

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834131831 Bánh Xe Nắp Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 Inch Thân 80g
€8.79 /đơn vị