Westward 10t898 | Hss Thread Die 1 1/2 Inch M14 1.5 Pitch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10T898 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M14 1.5 Pitch | AA2MJX

WESTWARD Chủ đề 10T898 Hss Die 1 1/2 inch M14 1.5 Pitch

Trong kho
Khoản mục: AA2MJX phần: 10T898
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
€30.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuôn tròn điều chỉnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Bên ngoài Dia.1.5 "
Pitch1.50mm
Kích thước máyM14
bề dầy1 / 2 "
Hướng luồngChỉ tay phải
Loại sợimetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchKích thước máyGiá cả
WESTWARD 10T891 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M10 1.5 Pitch | AA2MJP 10T8911.50mmM10€27.33
WESTWARD 10T893 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M12 1 Pitch | AA2MJR 10T8931mmM12€27.33
WESTWARD 10T894 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M12 1.25 Pitch | AA2MJT 10T8941.25mmM12€57.41
WESTWARD 10T896 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M12 1.75 Pitch | AA2MJV 10T8961.75mmM12€61.23
WESTWARD 10T899 Hss Thread Die 1 1/2 Inch M14 2 Pitch | AA2MJY 10T8992mmM14€41.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Chủ đề 10T898 Hss Die 1 1/2 inch M14 1.5 Pitch
€30.40 /đơn vị