Westward 10n663 | Súng sáo thẳng Hss Tap 1/4in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10N663 Hss Súng Sáo Thẳng Tap 1 / 4in | AA2KQQ

WESTWARD Súng sáo thẳng 10N663 Hss Tap 1/4in

Trong kho
Khoản mục: AA2KQQ phần: 10N663
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
€14.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcTươi
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207403000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WESTWARD 10N657 Hss Straight Flute Gun Tap # 5 | AA2KQJ 10N65721 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€6.80
WESTWARD 10N659 Hss Straight Flute Gun Tap # 8 | AA2KQL 10N65922.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€12.40
WESTWARD 10T702 Hss Súng Sáo Thẳng Tap 1 / 2in | AA2MAN 10T70233.375 "13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€33.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Súng sáo thẳng 10N663 Hss Tap 1/4in
€14.10 /đơn vị