Westward 10j258 | Nut Driver Hex 3/8 Inch Thép xanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10J258 Nut Driver Hex 3/8 inch Blue Steel | AA2GXV

WESTWARD 10J258 Nut Driver Hex 3/8 Inch Thép xanh

Trong kho
Khoản mục: AA2GXV phần: 10J258
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
€5.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép hợp kim 50BV30 mạ Chrome
MàuBlue w / Black Grip
Mã màuMàu xanh da trời
HandleAxetat, Tay cầm đệm
Xử lý MàuMàu xanh với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate
Hex3 / 8 "
Kích thước hex3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể10 5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyRỗng sâu 3 "
ChânTròn
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chânMã màuHandleXử lý MàuThiết kế xử lýHexKích thước hexChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 10J234 Nut Driver Hex 3/16 inch Thép đen | AA2GWW 10J2343"ĐenAcetateMàu xanh da trờiSáo3 / 16 "3 / 16 "7.25 "€10.00
WESTWARD 10J285 Nut Driver Hex 3/16 inch Thép đen | AA2GXZ 10J2853"ĐenAxetat, Tay cầm đệmMàu xanh với Grip đenĐệm Grip3 / 16 "3 / 16 "7.375 "€11.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10J258 Nut Driver Hex 3/8 Inch Thép xanh
€5.17 /đơn vị