Westward 10j241 | Đai ốc Hex Thép đen 5mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10J241 Nut Driver Hex 5mm Thép đen | AA2GXD

WESTWARD 10J241 Nut Driver Hex 5mm Thép đen

Trong kho
Khoản mục: AA2GXD phần: 10J241
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
€3.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép hợp kim 50BV30 mạ Chrome
MàuBlue w / Black Grip
Mã màuĐen
HandleAcetate
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýSáo
Xử lý vật liệuAcetate
Hex5 mm
Kích thước hex5.0mm
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Thân câyRỗng sâu 3 "
ChânTròn
Chiều dài chân3"
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChânMàuHandleVật liệu chânLoại chânTether có thểXử lý MàuThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 10J296 Nut Driver Hex 5mm Thép đen | AA2GYG 10J296TrònBlue w / Black GripAxetat, Tay cầm đệmThépVòng rỗngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Màu xanh với Grip đenĐệm Grip€3.58
WESTWARD 1CLL7 Nut Driver Hex 5mm Thép đen | AA9DLD 1CLL7Tiêu chuẩnMàu xanh da trờiTay cầm bằng nhựa / cao suThép Chrome được xử lý nhiệtVòng tròn rắnTether đã sẵn sàngMàu xanh da trờiergonomic€2.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10J241 Nut Driver Hex 5mm Thép đen
€3.27 /đơn vị