Westward 10e908 | Flex Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 20mm 6 Điểm Tiêu Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E908 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 20mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2EDA

WESTWARD Ổ cắm 10E908 Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 20 điểm 6mm

Trong kho
Khoản mục: AA2EDA phần: 10E908
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
€3.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 3 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy20mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.35
Chiều dài tàu (cm)2.68
Chiều rộng tàu (cm)2.68
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 10E906 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 8mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECY 10E9061 27 / 32 "8€7.56
WESTWARD 10E907 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 9mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECZ 10E9071 27 / 32 "9€2.55
WESTWARD 10E909 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 21mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2EDB 10E9092 3 / 32 "21mm€3.35
WESTWARD 10E910 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 22mm 6 điểm tiêu chuẩn | AA2EDC 10E9102 3 / 32 "22mm€3.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E908 Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 20 điểm 6mm
€3.26 /đơn vị