Westward 10e894 | Ổ cắm Flex Ổ đĩa 3/8 inch Tiêu chuẩn 3/8 inch 12 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E894 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2ECL

WESTWARD Ổ cắm 10E894 Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 3/8 inch 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2ECL phần: 10E894
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
€7.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 10E886 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 13/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E887 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 7/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€3.44
WESTWARD 10E888 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 15/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "€11.10
WESTWARD 10E889 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 1 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€3.87
WESTWARD 10E895 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ đĩa 7/16 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€7.56
WESTWARD 10E896 Ổ cắm linh hoạt 3/8 inch Ổ 1/2 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€18.31
WESTWARD 10E899 Flex Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 11/16 Inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2ECR 10E899122.031 "11 / 16 "€9.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E894 Flex Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 3/8 inch 12 điểm
€7.55 /đơn vị