Westward 10e332 | Ổ cắm 3/4 inch 46mm 6 điểm chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E332 Ổ cắm 3/4 inch 46mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DGZ

WESTWARD Ổ cắm 10E332 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 46mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DGZ phần: 10E332
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
€69.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng hoàn toàn
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.625 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy46mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 10E316 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 19 điểm 6mm | AA2DGG 10E316Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"19mmTiêu chuẩn€12.10
Ổ cắm WESTWARD 10E317 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 21 điểm 6mm | AA2DGH 10E317Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"21mmTiêu chuẩn€12.19
Ổ cắm WESTWARD 10E318 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 22 điểm 6mm | AA2DGJ 10E318Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"22mmTiêu chuẩn€12.17
Ổ cắm WESTWARD 10E319 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 23 điểm 6mm | AA2DGK 10E319Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"23mmTiêu chuẩn€3.99
Ổ cắm WESTWARD 10E320 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 24 điểm 6mm | AA2DGL 10E320Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"24mmTiêu chuẩn€12.42
Ổ cắm WESTWARD 10E321 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 26 điểm 6mm | AA2DGM 10E321Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62 1 / 16 "26mmTiêu chuẩn€4.48
Ổ cắm WESTWARD 10E322 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 27 điểm 6mm | AA2DGN 10E322Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62 1 / 16 "27mmTiêu chuẩn€14.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E332 Ổ cắm 3/4 inch Tiêu chuẩn 46mm 6 điểm
€69.31 /đơn vị