Westward 10e309 | Ổ cắm 3/4 inch Ổ đĩa sâu 1-5/8 inch 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E309 Ổ cắm 3/4 inch Ổ đĩa 1-5 / 8 inch Sâu 6 điểm | AA2DFZ

WESTWARD 10E309 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-5/8 inch sâu 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DFZ phần: 10E309
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
€79.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng hoàn toàn
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3-9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.625 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E270 Socket 3/4 inch Ổ 3/4 inch 6 Point Standard | AA2DEH 10E270Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"3 / 4 "Tiêu chuẩn€12.51
WESTWARD 10E271 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 13/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2DEJ 10E271Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"13 / 16 "Tiêu chuẩn€3.83
WESTWARD 10E272 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 7/8 inch Tiêu chuẩn 6 điểm | AA2DEK 10E272Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"7 / 8 "Tiêu chuẩn€12.11
WESTWARD 10E273 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 15/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2DEL 10E273Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62"15 / 16 "Tiêu chuẩn€12.14
WESTWARD 10E274 Ổ Cắm 3/4 Inch Ổ 1 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AA2DEM 10E274Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62 1 / 16 "1"Tiêu chuẩn€4.48
WESTWARD 10E275 Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6 Point Standard | AA2DEN 10E275Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62 1 / 16 "1-1 / 16 "Tiêu chuẩn€14.11
WESTWARD 10E276 Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Point Standard | AA2DEP 10E276Đánh bóng hoàn toànThép hợp kim62 1 / 16 "1.125 "Tiêu chuẩn€14.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10E309 Ổ cắm 3/4 inch Ổ 1-5/8 inch sâu 6 điểm
€79.42 /đơn vị