Westward 10e261 | Ổ cắm 1/2 inch sâu 9mm 12 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E261 Ổ cắm 1/2 inch 9mm Độ sâu 12 điểm | AA2DDY

WESTWARD Ổ cắm 10E261 Ổ cắm 1/2 inch Sâu 9mm 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DDY phần: 10E261
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
€4.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Chiều dài tổng thể3.031 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy9
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E229 Ổ cắm 1/2 inch Ổ sâu 11mm 6 điểm | AA2DCQ 10E229Đánh bóng đầy đủThép hợp kim63.031 "11Sâu€6.14
WESTWARD 10E251 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 9mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DDM 10E251Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121.5 "9Tiêu chuẩn€2.59
WESTWARD 10E252 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 20mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DDN 10E252Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121.5 "20mmTiêu chuẩn€11.03
Ổ cắm WESTWARD 10E253 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 21 điểm 12mm | AA2DDP 10E253Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121.5 "21mmTiêu chuẩn€11.42
Ổ cắm WESTWARD 10E254 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 23 điểm 12mm | AA2DDQ 10E254Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121.625 "23mmTiêu chuẩn€5.08
Ổ cắm WESTWARD 10E255 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 25 điểm 12 mm | AA2DDR 10E255Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121.625 "25mmTiêu chuẩn€1.52
Ổ cắm WESTWARD 10E257 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 28 điểm 12mm | AA2DDU 10E257Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121 23 / 32 "28mmTiêu chuẩn€1.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E261 Ổ cắm 1/2 inch Sâu 9mm 12 điểm
€4.95 /đơn vị