Westward 10e196 | Ổ cắm Flex Ổ đĩa 1/2 inch Tiêu chuẩn 9/16 inch 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E196 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBH

WESTWARD Ổ cắm 10E196 Flex Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 9/16 inch 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DBH phần: 10E196
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
€10.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 15 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8
Chiều rộng tàu (cm)8.5
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 10E195 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 1/2 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBG 10E19562.375 "1 / 2 "€10.41
WESTWARD 10E197 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 5/8 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBJ 10E19762 15 / 32 "5 / 8 "€3.35
WESTWARD 10E198 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 11/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2DBK 10E19862.5 "11 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E199 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 3/4 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBL 10E19962 9 / 16 "3 / 4 "€11.29
WESTWARD 10E201 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ 13/16 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBM 10E20162.625 "13 / 16 "€3.69
WESTWARD 10E202 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ đĩa 7/8 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2DBN 10E20262.625 "7 / 8 "€11.84
WESTWARD 10E211 Ổ cắm linh hoạt 1/2 inch Ổ đĩa 1/2 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBW 10E211122.375 "1 / 2 "€3.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E196 Flex Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 9/16 inch 6 điểm
€10.45 /đơn vị