Westward 10e191 | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 25/32 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10E191 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 25/32 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AA2DBC

WESTWARD Ổ cắm 10E191 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 25/32 inch 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA2DBC phần: 10E191
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
€1.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy25 / 32 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E203 Socket 1/2 Inch Ổ 13/16 Inch 8 Point Standard | AA2DBP 10E203Đánh bóng đầy đủThép hợp kim8Hình vuông đôi1.625 "13 / 16 "Tiêu chuẩn€1.85
WESTWARD 10E204 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 7/8 inch 8 điểm Chuẩn | AA2DBQ 10E204Đánh bóng đầy đủThép hợp kim8Hình vuông đôi1 23 / 32 "7 / 8 "Tiêu chuẩn€9.04
WESTWARD 10E205 Socket 1/2 inch Ổ 1 inch 8 Point Standard | AA2DBR 10E205Đánh bóng đầy đủThép hợp kim8Hình vuông đôi1 23 / 32 "1"Tiêu chuẩn€10.63
WESTWARD 10E208 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-5 / 16 inch Tiêu chuẩn 12 điểm | AA2DBT 10E208Đánh bóng đầy đủThép hợp kim12-1 23 / 32 "1 5 / 16 "Tiêu chuẩn€23.93
WESTWARD 10E209 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-3 / 8 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBU 10E209Đánh bóng đầy đủThép hợp kim12-1 23 / 32 "1.375 "Tiêu chuẩn€3.39
WESTWARD 10E210 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1-7 / 16 inch 12 điểm Tiêu chuẩn | AA2DBV 10E210Đánh bóng đầy đủThép hợp kim12-1 31 / 32 "1.437 "Tiêu chuẩn€34.39
WESTWARD 1NUB7 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 7/16 inch sâu 12 điểm | AB2TZR 1NUB7cơ rômCR-V (Chrome Vanadi)12-3"7 / 16 "Sâu€15.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 10E191 Ổ cắm 1/2 inch Tiêu chuẩn 25/32 inch 6 điểm
€1.09 /đơn vị