Westward 10d702 | Đế xoay di động Vise 3-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D702 Bench Vise Đế xoay di động 3-1/2 In | AA2CKM

WESTWARD 10D702 Đế xoay di động Vise 3-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2CKM phần: 10D702
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
€103.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp Vise
Loại cơ sởXoay
Đúc cơ thể30,000 psi
Xếp hạng nhiệm vụNhiệm vụ tiêu chuẩn
Mặt hàmRăng cưa
Loại hàmcó thể thay thế
Hàm rộng3.5 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Khai mạc3-1 / 2 "
Gắn lỗ Dia.7 / 16 "
Số lượng chốt khóa1
Số điểm gắn kết4
Chiều cao tổng thể5.875 "
Chiều dài tổng thể9.437 "
Chiều rộng tổng thể4.875 "
Công suất ống5/8 to 1-3/16"
Có thể đảo ngượcKhông
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.82
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8205700030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm hàm ống (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10D702 Đế xoay di động Vise 3-1/2 In
€103.82 /đơn vị