Westward 10d601 | Kẹp chữ L nhiệm vụ nhẹ 6 Ln | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D601 L-clamp Light Duty 6 Ln | AA2CGE

WESTWARD 10D601 Nhiệm vụ ánh sáng kẹp chữ L 6 Ln

Trong kho
Khoản mục: AA2CGE phần: 10D601
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
€40.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp thanh trượt
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh5/16 x 3-17 / 32 In.
Độ dày thanh (In.)5/16
Chiều rộng thanh (In.)3-17/32
Mặt kẹp (In.)Giai đoạn 1
Xử lý Chiều dài3 17 / 32 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng600 lb
Tối đa Mở hàm6.75
Áp suất kẹp danh nghĩa600
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)5/8X9/32
Khai mạc6 trong
Loại đệmMịn
Kích thước vítgiai đoạn 17/32 "
Đường trục chính.pha 17/32 In.
Bàn xoaygiai đoạn 1 x 15/32 In.
Loại xoay
Họng sâu3.125
KiểuNhiệm vụ nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205700090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10D601 Nhiệm vụ ánh sáng kẹp chữ L 6 Ln
€40.62 /đơn vị