Westward 10d596 | Kẹp thép nhẹ 18 Ln | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D596 Kẹp thanh thép nhẹ 18 Ln | AA2CGB

WESTWARD Kẹp thanh thép nhẹ 10D596 18 Ln

Trong kho
Khoản mục: AA2CGB phần: 10D596
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
€36.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kẹp
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh1/4 x 3/4 inch.
Độ dày thanh (In.)1/4
Chiều rộng thanh (In.)3/4
Mặt kẹp (In.)22 trần, 27 bằng cao su
Xử lý Chiều dài4 5 / 16 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng500 lb
Tối đa Mở hàm18 trong
Áp suất kẹp danh nghĩa500
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)21-25/32
Khai mạc18 trong
Loại đệmMịn
Kích thước vít15 / 64 "
Đường trục chính.15/64 Trong.
Bàn xoay0 Trong.
Loại xoayKhông
Họng sâu2.5
KiểuNhiệm vụ nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)55.12
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmGiá cả
WESTWARD 10D594 Thanh kẹp thép nhẹ 6 Ln | AA2CFZ 10D5946 trong€31.91
WESTWARD 10D595 Thanh kẹp thép nhẹ 12 Ln | AA2CGA 10D59512 trong€30.84
WESTWARD 10D597 Kẹp thanh thép nhẹ 24 Ln | AA2CGC 10D59724 trong€38.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kẹp thanh thép nhẹ 10D596 18 Ln
€36.65 /đơn vị