Westward 10d559 | Thanh Kẹp Điều Chỉnh Nhanh 12 Inch Med | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D559 Kẹp thanh điều chỉnh nhanh 12 inch Med | AA2CEM

WESTWARD 10D559 Kẹp thanh điều chỉnh nhanh 12 inch Med

Trong kho
Khoản mục: AA2CEM phần: 10D559
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
€55.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh thép điều chỉnh nhanh
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh1x15/32In.
Độ dày thanh (In.)15/32
Chiều rộng thanh (In.)1
Mặt kẹp (In.)0
Bề mặt kẹp D (In.)1-23/32
Bề mặt kẹp W (In.)1-7/8
Xử lý Chiều dài4 23 / 32 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng1300 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa1300
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1x15 / 32
Khai mạc12 Trong.
Loại đệmMịn
Kích thước vít45 / 64x3 / 16 "
Đường trục chính.25/64 Trong.
Bàn xoay1-1 / 4 Trong.
Loại xoay
Họng sâu5 1 / 2 "
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKích thước vítGiá cả
WESTWARD 10D560 Kẹp thanh điều chỉnh nhanh 12 inch Med | AA2CEN 10D5602750 lb25 / 32x3 / 16 "€116.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 10D559 Kẹp thanh điều chỉnh nhanh 12 inch Med
€55.85 /đơn vị