Westward 10d552 | Tay cầm Ratchet kẹp thanh 8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 10D552 Tay cầm bánh cóc kẹp thanh 8 inch | AA2CEE

WESTWARD Tay cầm bánh cóc kẹp thanh 10D552 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2CEE phần: 10D552
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
€60.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh thép điều chỉnh nhanh
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh3/4x3/8In.
Độ dày thanh (In.)3/8
Chiều rộng thanh (In.)3/4
Mặt kẹp (In.)0
Xử lý Chiều dài0"
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng550 lb
Tối đa Mở hàm8 inch trong
Áp suất kẹp danh nghĩa550
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)3 / 4x3 / 8
Khai mạc8 inch trong
Loại đệmN/A
Kích thước vít0"
Đường trục chính.N/A
Bàn xoayN/A
Loại xoayKhông
Họng sâu4 trong
KiểuLoại bánh cóc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítHọng sâuKiểuGiá cả
WESTWARD 10D566 Thanh kẹp hạng nặng 12 inch Mở | AA2CEU 10D5665.5 "4500 lb12 trongMịngiai đoạn 27/32 "6.875Heavy Duty€171.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tay cầm bánh cóc kẹp thanh 10D552 8 inch
€60.56 /đơn vị