<span Class='notranslate'>Westaflex </span> 2513 | Noninsulated Flexible Duct 6 Inch Dia. | 5c201 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTAFLEX 2513 Noninsulated Flexible Duct 6 Inch Diameter | AE3BVY 5C201

WESTAFLEX 2513 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Đường kính 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3BVY phần: 2513Tham chiếu chéo: 5C201
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
€77.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn linh hoạt không cách ly
Bên trong Dia.6"
Chiều dài15ft.
Vật chấtNhôm
Tối đa Lưu lượng không khí5000 giờ chiều
Max. Sức ép6 "nhà vệ sinh
Tối đa Nhiệt độ.500 F
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)76.2
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7608200090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước nén (30 ")
  • Truyền hơi (0.05)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiGiá cả
WESTAFLEX 2501 Ống mềm dẻo không cách nhiệt 15 feet Chiều dài 500f | AC8LLW 3C590 25013"15ft.€38.81
WESTAFLEX 2505 Ống mềm dẻo cách điện 500f 15 Feet Chiều dài | AC8LLX 3C591 25054"15ft.€46.32
WESTAFLEX W2521 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Chiều dài 15 feet | AD3BDJ 3XK02 W25218"15ft.€106.01
WESTAFLEX W5021 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Chiều dài 30 feet 500f | AD3BDK 3XK03 W50213"30ft.€98.48
WESTAFLEX W5025 Ống mềm dẻo cách điện 500f 30 Feet Chiều dài | AD3BDL 3XK04 W50254"30ft.€98.44
WESTAFLEX W5033 Ống mềm linh hoạt 500f | AD3BDM 3XK05 W50336"30ft.€151.48
WESTAFLEX W5041 Ống nhôm dẻo cách điện 500f | AD3BDN 3XK06 W50418"30ft.€195.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTAFLEX 2513 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Đường kính 6 inch
€77.10 /đơn vị