WESCO 350034 Xe tải Bệ nhôm Asd, Công suất 3000 Lbs, Bệ 72" x 36"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Bộ bài L x W | 72 "x 36" |
Vật liệu sàn | Aluminium |
Tải trọng | 3000 lb |
Chiều cao tổng thể | 2.5 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Phong cách nền tảng | Mịn |
UPC | 678655606498 |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phong cách nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
350036 | 36 " | 24 " | Mẫu kim cương | €560.64 | ||
350037 | 48 " | 24 " | Mẫu kim cương | €702.99 | ||
350039 | 48 " | 30 " | Mẫu kim cương | €717.77 | ||
350040 | 60 " | 30 " | Mẫu kim cương | €926.62 | ||
350042 | 60 " | 36 " | Mẫu kim cương | €993.02 | ||
350043 | 72 " | 36 " | Mẫu kim cương | €1,208.57 | RFQ
| |
350027 | 36 " | 24 " | Mịn | €553.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.