WESCO 273446 Xe nâng pallet cao cấp hạng nặng, công suất 4400 Lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giắc cắm Pallet điện |
Màu | đỏ |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 7.67 " |
Chiều dài ngã ba | 48 " |
Width Chiều rộng | 6.25 " |
Chiều dài | 72 " |
thang máy | Pin |
Tải trọng | 4400 lb |
Chiều cao tổng thể | 50 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Trục | 180 độ |
Con lăn Dia. | 3" |
điện áp | 24 |
Chiều rộng trên các ngã ba | 27 " |
Chiều rộng giữa các ngã ba | 14.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 516.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 127 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273445 | 65 " | 3300 lb | 65 " | 25.5 " | 12 | €11,456.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.