WESCO 272561 Phần mở rộng càng nâng bằng thép chịu lực, 7-3/4" x 2-3/8" x 75-3/8"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phần mở rộng Fork |
Màu | đỏ |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 2.375 " |
Chiều dài tổng thể | 75.375 " |
Chiều rộng tổng thể | 7.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 191.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.