WESCO 272468 Thang máy văn phòng chạy điện, Pin và bộ sạc kín, Công suất 220 Lbs, Thang máy 59"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao nâng tối đa. | 66 " |
Chiều cao nâng Min. | 5" |
Tải trọng | 220 lb |
Trung tâm tải | 9.25 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều dài tổng thể | 34 " |
Chiều rộng tổng thể | 23.5 " |
Chiều dài nền tảng | 23 " |
Chiều rộng nền tảng | 18 " |
Powered By | Pin |
Con lăn Dia. | 2.75 " |
Vật liệu con lăn | Cao su cứng |
điện áp | 12 |
Vật liệu bánh xe | Cao su cứng |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 86.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
272467 | 58.5 " | 71.5 " | 32 " | €1,376.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.