WESCO 272272 Xe tải Bệ, 12-gauge, Công suất 4000 Lbs, Bệ 72" x 36"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải sàn thép |
Màu | màu xanh lá |
Bộ bài L x W | 72 "x 36" |
Vật liệu sàn | Thép |
Handle | Hai dấu ngoặc nhọn |
Tải trọng | 4000 lb |
Chiều cao tổng thể | 2" |
Chiều dài tổng thể | 75.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Phong cách nền tảng | Mịn |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 191.77 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.