WESCO 261160 Khung xe ba bánh, Chiều cao 71 inch, Tời xếp thép, Vận hành thủ công
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải ba |
Căn cứ | Tiêu chuẩn |
Chân đế Bên trong Dia. | 19 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 59 " |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Màu | đỏ |
Dung lượng trống | 30 đến 85 gal. |
Loại trống | Nhựa, thép hoặc sợi |
Chiều dài ngã ba | 26.75 " |
Width Chiều rộng | 19.5 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia bánh trước. | 3" |
Nâng chiều cao dĩa xuống | 4" |
Nâng chiều cao dĩa lên | 62 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 69 " |
Chiều cao nâng Min. | 4" |
Tải trọng | 750 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Vật chất | Thép |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 70.75 " |
Chiều dài tổng thể | 1/4 "Nữ x 1/4" Nam |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Powered By | Hướng dẫn sử dụng tời |
Dia bánh sau. | 10 " |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su đặc |
Trọng lượng tàu (kg) | 100.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 144.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.