WESCO 261123 Xe nâng càng dạng ống lồng, Đường kính ngoài 56 inch, Công suất 2000 Lbs, Nâng 130 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Căn cứ | đã sửa |
Chân đế Bên trong Dia. | 50 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 56 " |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 130 " |
Chiều cao nâng Min. | 1.5 " |
Tải trọng | 2000 lb |
Trung tâm tải | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 87.5 " |
Chiều dài tổng thể | 68 " |
Chiều rộng tổng thể | 48.5 " |
Powered By | Pin |
Kính thiên văn | Có |
Chiều rộng trên các ngã ba | 7.4 "- 30" |
Trọng lượng tàu (kg) | 558 |
Chiều cao tàu (cm) | 222.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 172.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 123.19 |
Mô hình | Căn cứ | Chiều cao nâng tối đa. | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261120 | đã sửa | 96 " | 2000 lb | 70.5 " | 48.5 " | €18,386.30 | |
261119 | đã sửa | 130 " | 2000 lb | 87.5 " | 48.5 " | €19,114.59 | RFQ
|
261124 | đã sửa | 96 " | 2000 lb | 70.5 " | 48.5 " | €18,636.47 | |
261117 | Điều chỉnh | 96 " | 1500 lb | 70.5 " | 57 " | €19,157.65 | |
261118 | Điều chỉnh | 130 " | 1500 lb | 87.5 " | 57 " | €18,893.71 | RFQ
|
261115 | Điều chỉnh | 96 " | 2000 lb | 70.5 " | 57 " | €19,185.08 | |
261116 | Điều chỉnh | 130 " | 2000 lb | 87.5 " | 57 " | €19,476.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.