WESCO 261096 Xe xếp có trợ lực đối trọng, Chiều cao 56 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trọng lượng đối trọng |
Màu | đỏ |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 56 " |
Chiều dài ngã ba | 30 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Tải trọng | 850 lb |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 59.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 26.5 " |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | Polyolefin |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 255.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 151.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.