WESCO 261030-PD Xe xếp hàng tiêu chuẩn chạy bằng càng nâng, Truyền động bằng điện, Xe nâng 76 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy thủy lực |
Chân đế Bên trong Dia. | 15 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 21 " |
Màu | đỏ |
Chiều dài ngã ba | 25 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Chiều cao nâng tối đa. | 76 " |
Chiều cao nâng Min. | 0" |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 15 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 25.5 " |
Powered By | Pin |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | Hiện tượng |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 292.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 64.77 |
Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Chiều dài ngã ba | Chiều cao nâng tối đa. | Vật liệu bánh xe | Chiều cao nâng Min. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261022-PD | 24 " | - | 60 " | Hiện tượng | 5.75 " | 72 " | 36 " | 25.5 " | €9,558.25 | RFQ
|
261023-PD | 24 " | - | 66 " | Hiện tượng | 5.75 " | 80 " | 36 " | 25.5 " | €10,015.80 | RFQ
|
261024-PD | 24 " | - | 80 " | Hiện tượng | 5.75 " | 92 " | 36 " | 25.5 " | €10,808.48 | RFQ
|
261025-PD | 32 " | - | 60 " | Rigid | - | 72 " | 36 " | 25.5 " | €10,459.69 | RFQ
|
261026-PD | 32 " | - | 66 " | Rigid | - | 80 " | 36 " | 25.5 " | €11,051.69 | RFQ
|
261027-PD | 32 " | - | 80 " | Rigid | - | 92 " | 36 " | 25.5 " | €10,730.39 | RFQ
|
261028-PD | - | 25 " | 56 " | Hiện tượng | 0" | 72 " | 44.5 " | 25.5 " | €10,102.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.