WESCO 260052 Xe nâng thủy lực nền tảng lớn hạng phổ thông, công suất 1000 Lbs, thang máy 80"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng nền tảng tiêu chuẩn |
Chân đế Bên trong Dia. | 25.5 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 32 " |
Màu | đỏ |
Chiều cao nâng tối đa. | 80 " |
Chiều cao nâng Min. | 5.25 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 33 " |
Chiều dài nền tảng | 30 " |
Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Trọng lượng tàu (kg) | 134.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 113.03 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao nâng Min. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | €3,745.98 | ||
260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,246.17 | RFQ
| |
260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €2,923.83 | RFQ
| |
260033 | 68 " | 5.75 " | 83 " | 38 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,215.58 | RFQ
| |
260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €2,925.29 | RFQ
| |
260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,373.99 | RFQ
| |
260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | €3,292.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.