WESCO 230074 Xe tải bán hàng tự động cuộn lại hạng nặng bằng thép, 10" Poly, Công suất 1800 Lbs, 72"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bán hàng xách tay |
Loại xử lý | Tay cầm SV |
Tải trọng | 1800 lb |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tấm mũi | 5" |
Chiều rộng tấm mũi | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 17 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Ratchet | Tự động tua lại |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
230075 | 78 " | €1,675.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.