WESCO 230052 Thiết Bị Xe Tải 12 Vdc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay gia dụng |
Loại bánh xe | polyurethane |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Sơn Alkyd Silicon xám |
Loại xử lý | Tay cầm kép |
Tải trọng | 850 lb |
Vật chất | Aluminium |
Độ sâu tấm mũi | 4" |
Chiều rộng tấm mũi | 24 " |
Độ sâu tổng thể | 12 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 12 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Powered By | Hướng dẫn sử dụng |
Đường kính bánh xe | 6" |
Vật liệu bánh xe | Cao su Moldon |
Loại bánh xe | Khuôn trên cao su |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 45.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 197.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 59.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 8427900040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
230051 | 66 " | €5,453.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.