WESCO 230019 Xe tải máy bán hàng tự động tua lại hạng nặng bằng thép có bánh cóc, nắp 1200 Lbs, 72"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy bán hàng xách tay |
Loại xử lý | Vòng lặp kép |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Thép |
Độ sâu tấm mũi | 5" |
Chiều rộng tấm mũi | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều dài tổng thể | 14.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Ratchet | Tự động tua lại |
Vật liệu bánh xe | Gang thep |
Trọng lượng tàu (kg) | 42.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.