WERA TOOLS 05345213001 Bộ Tô Vít Liên Hợp Cách Điện 6 Cái
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tuốc nơ vít cách điện |
Kết thúc | cơ rôm |
Thiết kế xử lý | Ergonomic Nonroll w / Nắp xoay |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Số lượng các mảnh | 6 |
Vật liệu chân | Công cụ hợp kim thép |
Hình dạng chân | Tròn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kiểu Mẹo | Các loại |
Nhóm kiểu Mẹo | Slotted / Phillips |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.81 |
Mã HS | 8205400000 |
Quốc gia | CZ |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Số lượng các mảnh | Nhóm kiểu Mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
05347900001 | - | 12 | - | €127.77 | ||
05006145006 | Công thái học Nonroll | 6 | Slotted / Phillips | €64.86 | ||
05347777001 | ergonomic | 6 | Slotted / Phillips / Square | €60.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.