WERA TOOLS 05328463002 Tua vít đa bit Esd có vòng Ret
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tuốc nơ vít đa bit ESD |
Loại lưu giữ bit | Giữ lại vòng |
Kiểu bit | Kết thúc đơn |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại trình điều khiển | Chỉ xử lý |
Kết thúc | Matte |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Số lượng các mảnh | 1 |
Chiều dài tổng thể | 8.5 " |
Ứng dụng chính | Thiết bị điện tử |
bánh cóc | Không |
Vật liệu chân | Thép |
Loại chân | Rắn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8205400000 |
Quốc gia | CZ |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
05051273002 | 3.625 | Thép không gỉ | €26.92 | ||
05051464003 | 4.625 " | Thép không gỉ | €29.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.