WERA TOOLS 05300221055 Bộ Ổ Cắm, Ổ Đĩa 1/2 Inch, Sae, Gói 7 Cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ổ cắm |
Bảng thông số sản phẩm | wera-05300201055.pdf |
Sản phẩm | Mô hình | Tether có thể | Kích thước ổ đĩa | Kết thúc | Mục | Loại đo lường | Số lượng các mảnh | SAE hoặc Metric | Bao gồm ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05003533002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1 / 4 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 42 | metric | 6-Pt. Tiêu chuẩn-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | €509.96 | ||
05003535002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1 / 4 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 41 | SAE | 6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | €482.08 | ||
05003594002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 3 / 8 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 43 | metric | 6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm | €622.37 | ||
05003596002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 3 / 8 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 38 | SAE | 6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" | €577.36 | ||
05003645002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1 / 2 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 37 | metric | ½" 5 mm, 6 mm, 8 mm và 10 mm Bit Hex, # 3 Phillips bit, # 3 Pozi Bit, T20, T25, T30, T40, T45, T50 và T55 Bit Torx, Ã'½" x 5 /16" , Ổ cắm 10 mm, Ổ cắm 11 mm, Ổ cắm 12 mm, Ổ cắm 13 mm, Ổ cắm 14 mm, Ổ cắm 15 mm, Ổ cắm 16 mm, Ổ cắm 17 mm, 18 mm | €826.78 | ||
05003647002 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | 1 / 2 " | Satin hoàn thiện bằng nhựa trang trí | Bộ ổ cắm | - | 38 | SAE | 6 điểm. Tiêu chuẩn: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm và 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 và T55 | €813.59 | ||
05004017001 | Không có khả năng Tether | 1 / 4 " | Satin Chrome | Bộ cờ lê ổ cắm | metric | 28 | - | 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm | €201.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.