vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05135234001 Power Bit, Kích thước đầu công cụ buộc T8, Chiều dài bit 1 47/64 Inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK | CU9VRV 30GE69

WERA TOOLS 05135234001 Mũi nguồn, Kích thước đầu dụng cụ buộc chặt T8, Chiều dài bit 1 47/64 inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK

Trong kho
Vật phẩm: CU9VRV phần: 05135234001Tham chiếu chéo: 30GE69
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
€430.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05066920001 Bitorsion Torx Bit có ổ lục giác, 10 gói | CU9VPJ 738K36 05066920001Tuốc nơ vít Bit1€54.89
CÔNG CỤ WERA 05066488001 Bitorsion Torx Bit có ổ lục giác, 10 gói | CU9VPK 738K35 05066488001Tuốc nơ vít Bit1€25.67
CÔNG CỤ WERA 05160901001 Harpoon ACR Bit | CU9VPL 738K27 05160901001Tuốc nơ vít Bit10€107.44
CÔNG CỤ WERA 05057705001 Chèn Bit | CU9VPM 38A171 05057705001Chèn bit1€3.87
WERA TOOLS 05135272001 Power Bit, #0 Kích thước đầu dụng cụ buộc chặt, Chiều dài bit 1 47/64 inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK | CU9VPN 30GE04 05135272001Bit điện1€104.42
WERA TOOLS 05135286001 Power Bit, #0 Kích thước đầu dụng cụ buộc chặt, Chiều dài bit 1 9/16 Inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK | CU9VPP 30GE14 05135286001Bit điện1€57.71
WERA TOOLS 05135284001 Power Bit, #0 Kích thước đầu dụng cụ buộc chặt, Chiều dài bit 1 9/16 Inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK | CU9VPQ 30GE12 05135284001Bit điện1€79.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05135234001 Mũi nguồn, Kích thước đầu dụng cụ buộc chặt T8, Chiều dài bit 1 47/64 inch, Kích thước chuôi lục giác 4 ​​mm, 10 PK
€430.21 /đơn vị