Wera 05104901003 | Trình điều khiển đai ốc cách điện 5/16 X 5 In | 6crw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05104901003 Bộ điều khiển đai ốc cách điện 5/16 x 5 In | AE8ENL 6CRW7

WERA TOOLS 05104901003 Trình điều khiển đai ốc cách điện 5/16 x 5 In

Trong kho
Khoản mục: AE8ENL phần: 05104901003Tham chiếu chéo: 6CRW7
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
€14.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut cách điện
Vật liệu lưỡiCông cụ hợp kim thép
MàuMatte
HandleNhựa đa thành phần tiện dụng
Xử lý MàuCam vàng
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Hex5 / 16 "
Kích thước hex5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể9"
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân5"
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Loại chânVòng tròn rắn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8204200000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05345280001 Bộ điều khiển đai ốc cách điện 7/32 x 5 In | AE8ENH 6CRW4 053452800017 / 32 "7 / 32 "€12.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05104901003 Trình điều khiển đai ốc cách điện 5/16 x 5 In
€14.74 /đơn vị