Wera 05074733002 | Tua vít mô-men xoắn Esd Qr 2.5-11.5inlb | 6aaw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05074733002 Tuốc nơ vít mô-men xoắn Esd Qr 2.5-11.5inlb | AE7RJM 6AAW7

WERA TOOLS 05074733002 Tua vít lực Esd Qr 2.5-11.5inlb

Trong kho
Khoản mục: AE7RJM phần: 05074733002Tham chiếu chéo: 6AAW7
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
€204.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít mô men xoắn ESD
tính chính xác+ /-6%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpBảo vệ chống cuộn đa thành phần
Loại xử lýdạng giấy kraft
Vật liệu vỏNhựa tuân thủ ESD
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6"
Tăng quy mô chính0.5 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính2.5 đến 11.5 in.- lb.
RotationCW
KiểuChuck nhả nhanh có thể điều chỉnh w / Rapidaptor

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05074734002 Tua vít mô-men xoắn Esd Qr 11-29 In.-lb. | AE7RJN 6AAW8 050747340021.0 in.- lb.11 đến 29 in.- lb.€202.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05074733002 Tua vít lực Esd Qr 2.5-11.5inlb
€204.44 /đơn vị